DISANO - DIS99125300 attacco palo mono - 99125300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Accessorio - no
Larghezza - 90 mm
Pezzo di ricambio - no
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952050431
Codice prodotto
DIS99125300
Cod. produttore
99125300
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Accessorio:
no
Larghezza:
90 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
176 mm
Peso:
0.311 kg
In nylon . permette l'installazione di Garden su palo ø 60


