AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99121600 Base per acc.5 - 99121600

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99121600 Base per acc.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 190 mm

  • Accessorio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952387780

Codice prodotto

DIS99121600

Cod. produttore

99121600

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

190 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Peso:

0.586 kg

In nylon f.v. Completo di tasselli per l'interramento. Utilizzare con pali max h=1900. Attacco diam. 60.