DISANO - DIS43150100 Box - 43150100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 0...0 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Altri
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952219807
Codice prodotto
DIS43150100
Cod. produttore
43150100
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
0...0 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Altri
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile DALI:
no
Con scatola da incasso:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DMX:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Larghezza:
114 mm
Altezza / Profondità:
89 mm
Lunghezza:
223 mm
Larghezza di incasso:
110 mm
Lunghezza di incasso:
215 mm



