DISANO - DIS42699700 Tappo per palo rigato 100 - 42699700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 100 mm
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Palo rigato
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952038606
Codice prodotto
DIS42699700
Cod. produttore
42699700
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
100 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
0.431 kg


