AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42695000 Braccio - 42695000

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42695000 Braccio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Peso - 3.385 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952332766

Codice prodotto

DIS42695000

Cod. produttore

42695000

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Peso:

3.385 kg

In alluminio. Da utilizzare con l'acc. 211/300 per l'installazione su palo.