DISANO - DIS42676100 Palo in acciaio con base Þ 102-159 - 42676100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 102 mm
Diametro base - 159 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8012952110364
Codice prodotto
DIS42676100
Cod. produttore
42676100
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Diametro base:
159 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
45 mm
A cono:
no
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no



