AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42618500 PALO ALIANTE 1475 H=8300MM GREY9007 - 42618500

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 8.3 m

  • Traversa - Singolo

  • Con piastra di base - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952076172

Codice prodotto

DIS42618500

Cod. produttore

42618500

Produttore

DIS

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8.3 m

Traversa:

Singolo

Con piastra di base:

no

Pali in acciaio zincato a caldo e verniciato. Completi di finestra di ispezione (239x94mm) di morsettiera asportabile a 4 poli e 16mm2 sezione max. Completo di 2 portafusibili di protezione e di 2 fusibili da 16A. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione.Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1