DISANO - DIS42617800 Palo da interrare - 42617800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 121 mm
Diametro base - 120 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali in acciaio
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952084931
Codice prodotto
DIS42617800
Cod. produttore
42617800
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
121 mm
Diametro base:
120 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7.8 m
A cono:
no
Traversa:
3 moduli
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no



