DISANO - DIS42615900 Palo da interrare - 42615900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 121 mm
Diametro base - 120 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali in acciaio
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952088861
Codice prodotto
DIS42615900
Cod. produttore
42615900
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
121 mm
Diametro base:
120 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8.8 m
A cono:
no
Traversa:
3 moduli
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no



