AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42610300 BASE GRANDE 1320 MAX 100 S - 42610300

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 120 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952333817

Codice prodotto

DIS42610300

Cod. produttore

42610300

Produttore

DIS

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

120 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Diametro:

210 mm

In nylon f.v. nero.Bulloni in acciaio antigrippaggio con dado inserito nel corpo della base per una maggiore resistenza meccanica. Portalampada E27, giàcablato con cavi al silicone. Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno ottenuto la certificazione di Conformità Europea ENEC. In classe di isolamento II.