DISANO - DIS42537400 Palo Urban da interrare - 42537400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bottiglia/cono
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 127 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8012952124538
Codice prodotto
DIS42537400
Cod. produttore
42537400
Produttore
DIS
Modello:
Bottiglia/cono
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
127 mm
Colore:
Altri
Altezza del punto luminoso:
6000 m
Spessore della parete:
186 mm
A cono:
sì
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no



