DISANO - DIS42536200 Palo Urban - con base - Lucerna - 42536200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bottiglia/cono
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 114 mm
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali urban
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952098716
Codice prodotto
DIS42536200
Cod. produttore
42536200
Produttore
DIS
Modello:
Bottiglia/cono
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
114 mm
Colore:
Antracite
Altezza del punto luminoso:
4.1 m
A cono:
sì
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no



