AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42522000 Palo rastremato singolo con base

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 320 mm

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952088786

Codice prodotto

DIS42522000

Cod. produttore

42522000

Produttore

DIS

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

320 mm

Colore:

Antracite

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

3.365 m

A cono:

no

Rastremato:

Con piastra di base:

no

Palo in acciaio zincato a caldo e verniciato in polvere di poliestirene termoindurente. Base, finestra di ispezione e decori stampati in alluminio pressofuso e successivamente verniciati. Con finestra di ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsiettiera asportabile. Viteria in acciaio inox.