DISANO - DIS42506000 palo da interrare - Pegaso


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 102 mm
Altezza del punto luminoso - 5.8 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Metropolis
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952053913
Codice prodotto
DIS42506000
Cod. produttore
42506000
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
102 mm
Altezza del punto luminoso:
5.8 m
A cono:
no
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no