AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS41425800 Sicura - diffondente LED - 41425800

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952122206

Codice prodotto

DIS41425800

Cod. produttore

41425800

Produttore

DIS

Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio sviluppato per accentuare i progetti di illuminazione architettonica, garantendo luce uniforme e alte prestazioni. E 'ideale per applicazioni esterne ed interne, con un elevato grado di protezione IP67. Disponibile in diverse versioni con una vasta gamma di ottiche. Corpo: In alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua. Diffusore: Vetro temperato sp.8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg. con vetro sabbiato Verniciatura: Corpo anodizzato e testate verniciate a polvere con resina a base poliestre, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. A richiesta: connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. LED 1620-3240-2840-5870lm - 12-25-22-44W - 4000K - CRI 80. Fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Temperatura ambiente -10°+ 40°C.