DISANO - DIS33037100 Mini Stelvio - asimmetrico - 33037100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 67 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mini Stelvio
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952106596
Codice prodotto
DIS33037100
Cod. produttore
33037100
Produttore
DIS
Max prestazioni del sistema:
67 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore incluso:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...63 mm
Classe di protezione:
II
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Ottica regolabile (mobile):
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
sì
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
280 mm
Altezza / Profondità:
156 mm
Lunghezza:
530 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



