AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS33034830 Stelvio 1 - Plus - LED - 33034830

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 133 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952105766

Codice prodotto

DIS33034830

Cod. produttore

33034830

Produttore

DIS

Max prestazioni del sistema:

133 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...63 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

350 mm

Altezza / Profondità:

156 mm

Lunghezza:

360 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Corpo e telaio: In alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura. Attacco palo: In alluminio pressofuso è provvisto di ganasce per il bloccaggio dell’armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta; e da 0° a 10° per applicazione a testa palo. Passo di inclinazione 5° Idoneo per pali di diametro 63-60mm. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Verniciatura: A polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Dotazione: Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura del LED causata da particolari condizioni ambientali o ad un anomalo funzionamento del LED, il sistema abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio garantendo sempre il corretto funzionamento. Diodo di protezione contro i picchi di tensione. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Sezionatore di serie in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura. A richiesta: E’ possibileinstallare, a bordo dell’apparecchio, un sistema di controllo per la rete gestione con linea dimming 1-10V per la ricezione e trasmissione dati. Dissipatore: Il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature inferiori ai 50° (Ta = 25°) garantendo ottime prestazioni/ rendimento ed un’ elevata durata di vita. Ottiche modulari a 12 LED: In policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento con micro sfacettatura. Led con lente per una migliore distribuzione luminosa. A richiesta: possibilità di diversi tipi di fasci per aree differenti. Equipaggiato con moduli Led 1.6w cad. CRI 80. Il rendimento totale dell’apparecchio è prossimo al 100%.