AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS33019200 Astro HT - UGR<25 - high temperature

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS33019200 Astro HT - UGR<25 - high temperature

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 168 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Dimmerabile DALI - no

  • Dimmerabile 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952157963

Codice prodotto

DIS33019200

Cod. produttore

33019200

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

168 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altri

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...65 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.95

Altezza / Profondità:

152 mm

Con copertura di protezione:

no

Astro HT - UGR<25 - high temperature