AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS32101200 GABBIA DI PROTEZIONE 1122 NERO - 32101200

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS32101200 GABBIA DI PROTEZIONE 1122 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nero

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8012952382730

Codice prodotto

DIS32101200

Cod. produttore

32101200

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nero

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Diametro:

520 mm

In tondino di acciaio plastificato bianco. Gabbia antiurti da fissare direttamente a plafone.