AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS23776500 Parabola conc. Rapid System - 23776500

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952119626

Codice prodotto

DIS23776500

Cod. produttore

23776500

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Alluminio

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

1187 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

In alluminio speculare 99.85 lucido anodizzato spessore 2µ.