DISANO - DIS16244012 FORMA 994 FL 2X58 CEL-D GREY - 16244012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 108 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5200 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952114393
Codice prodotto
DIS16244012
Cod. produttore
16244012
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
108 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5200 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
89.65 lm/W
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
G13
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1593 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
190 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
92 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



