AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS15020500 LED Panel - UGR<19 - CRI>=80

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 33 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4300 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952137101

Codice prodotto

DIS15020500

Cod. produttore

15020500

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

33 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4300 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

148.27 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Acciaio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

596 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

596 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza di incasso:

590 mm

Altezza / Profondità:

12 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Larghezza di incasso:

590 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Altezza/profondità di installazione:

-12 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di potenza:

0.95

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

CLO - Flusso luminoso costante:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Corpo e cornice: stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguente. Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l’apparecchio. Montaggio: Ad incasso solo in appoggio sui traversini. Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20/IP43IK06 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. (potenza assorbita tot. 33W), vita utile 50.000h L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Connessione rapida con presa spina, non è necessario aprire l’apparecchio. Nessuna manutenzione. Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione. Installazione in appoggio su traversini del controsoffitto. Fattore di potenza: >= 0,95 . LED white 29W 4300lm-4000K-CRI 80. Bianco.