DISANO - DIS13297500 Canale elettrificato - senza connettore - 13297500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 4263 mm
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Forma - Rettangolare
Confezione
2 PZ
EAN
8012952174168
Codice prodotto
DIS13297500
Cod. produttore
13297500
Produttore
DIS
Colore:
Bianco
Lunghezza:
4263 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
60 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no


