DISANO - DIS13296600002025 CANAL.ELET.11P.6002 4263MM BIA SEZ.DX+SX - 13296600002025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 4263 mm
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Forma - Rettangolare
Confezione
2 PZ
EAN
8012952175707
Codice prodotto
DIS13296600002025
Cod. produttore
13296600002025
Produttore
DIS
Colore:
Bianco
Lunghezza:
4263 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
60 mm
Flessibile:
no
Canale elettrificato - non in fila continua


