DISANO - DIS13296546000199 CANALE ELET.5P.6001 4263MM C SEZ.DX+SX - 13296546000199

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 4263 mm
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Forma - Rettangolare
Confezione
2 PZ
EAN
8012952174113
Codice prodotto
DIS13296546000199
Cod. produttore
13296546000199
Produttore
DIS
Colore:
Bianco
Lunghezza:
4263 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
60 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no


