DISANO - DIS13296000 Canale elettrificato - per fila continua


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 2842 mm
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Forma - Rettangolare
Confezione
2 PZ
EAN
8012952149005
Codice prodotto
DIS13296000
Cod. produttore
13296000
Produttore
DIS
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2842 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
60 mm
Flessibile:
no
Canale elettrificato in acciaio laminato zincato e preverniciato a forno con resina poliestere, bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. Con bordi risvoltati antitaglio. Completo di cavi 1,50 mm2. Struttura portante adattaper la composizioni di file continue con apparecchi della serie Techno System o miste. Installazione semplice e veloce a parete, soffitto o a sospensione mediante l’ampia gamma di accessori. Il canale è predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, dotata di morsettiere a innesto rapido. Dimensione: 2842x 60x40mm.