AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS13290900 Testatina di chiusura

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952131444

Codice prodotto

DIS13290900

Cod. produttore

13290900

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

In materiale termoplastico bianco. Consente la chiusura della parte finale del canele art. 6000/6001.