AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS13290600 Supporto sezionatore

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS13290600 Supporto sezionatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Colore - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952131109

Codice prodotto

DIS13290600

Cod. produttore

13290600

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Colore:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Supporto per base sezionatore, da fissare a scatto sul canale art. 6000. Da usare anche come fermafilo.