DISANO - DIS13290100 Copertura - 13290100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Canale civile
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952130607
Codice prodotto
DIS13290100
Cod. produttore
13290100
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
In PVC autoestinguente V0, colore bianco. Per la copertura del canale art. 6000/6001.


