AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXTDR-480-24 ALIMENTATORE DIN RAIL TRIFASE 24V 20A 48 - TDR-480-24

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...550 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072103081

Codice prodotto

DIXTDR-480-24

Cod. produttore

TDR-480-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

340...550 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

480...780 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

28 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

340...550 V

Larghezza:

85.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Profondità:

128.5 mm

Altezza:

125.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Binario DIN trifase industriale AC / DC 480W 24Vdc 20A con funzione PFC.