AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXSDR-240-48 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 48V 5A 240W

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXSDR-240-48 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 48V 5A 240W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • A prova di corto-circuito -

  • Potenza di uscita - 240 W

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079535601

Codice prodotto

DIXSDR-240-48

Cod. produttore

SDR-240-48

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Potenza assorbita:

240 VA

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

AC/DC Slim DIN RAIL 240W 48Vdc 5A with PFC