DIGIMAX SRL - DIXHDR-60-12 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM 12V 4.5A 60W - HDR-60-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 4.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077251374
Codice prodotto
DIXHDR-60-12
Cod. produttore
HDR-60-12
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
4.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...370 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
60 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Potenza assorbita:
240 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


