AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXGST18A05-P1J ALIMENTATORE DA TAVOLO C14 5V 18W 85-264

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXGST18A05-P1J ALIMENTATORE DA TAVOLO C14 5V 18W 85-264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 80...264 V

  • Tensione di uscita - 5...5 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Altri

  • Stabilizzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078822610

Codice prodotto

DIXGST18A05-P1J

Cod. produttore

GST18A05-P1J

Produttore

DIX

Tensione di ingresso:

80...264 V

Tensione di uscita:

5...5 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Altri

Stabilizzato:

no

Metodo di montaggio:

Presa

AC/DC Desktop Adaptor 18W Level VI IEC320-C14 5Vdc 3A Class I