AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE35253 Steckrohr, A˜ 40 mm, starr, Aluminium, 3

copiacopia
DIETZEL - DIE35253 Steckrohr, A˜ 40 mm, starr, Aluminium, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000005738753

Codice prodotto

DIE35253

Cod. produttore

35253

Produttore

DIE

SALR GR, ALU-Steckrohr, starr, schwer, ohne Gewinde, 3 m, Schutzrohr speziell fur Fahrzeug- und Anlagenbau, Korrosionsgefahr gegenuber Mortel, Beton und dgl. beachten - auch als Einzelrohr zu 3 m erhaltlich, schwere Scheiteldruckfestigkeit, schwere Kalteschlagfestigkeit, bleifrei