AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE106238 PVC-Kabelschutzrohr, A˜ 90 mm, starr, mi

copiacopia
DIETZEL - DIE106238 PVC-Kabelschutzrohr, A˜ 90 mm, starr, mi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 90 mm

  • Forma - Esterno e interno liscio

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579035347

Codice prodotto

DIE106238

Cod. produttore

106238

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

90 mm

Forma:

Esterno e interno liscio

Diametro interno:

84.2 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no