AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE105591 HFT-Randdeckel zu AK/U, 119x119 mm, halo - 105591

copiacopia
DIETZEL - DIE105591 HFT-Randdeckel zu AK/U, 119x119 mm, halo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Modello - Coperchio di montaggio

  • Per scatola di lunghezza - 100 mm

  • Lunghezza - 119 mm

  • Larghezza - 119 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579031004

Codice prodotto

DIE105591

Cod. produttore

105591

Produttore

DIE

Forma:

Quadrato

Modello:

Coperchio di montaggio

Per scatola di lunghezza:

100 mm

Lunghezza:

119 mm

Larghezza:

119 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio a innesto

Per scatola di larghezza:

100 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

no

Piombabile:

no