DIETZEL - DIE105590 HFT-Randdeckel zu AK/U, 93x93 mm, haloge - 105590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Modello - Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza - 80 mm
Lunghezza - 93 mm
Larghezza - 93 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579030991
Codice prodotto
DIE105590
Cod. produttore
105590
Produttore
DIE
Forma:
Quadrato
Modello:
Coperchio di montaggio
Per scatola di lunghezza:
80 mm
Lunghezza:
93 mm
Larghezza:
93 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per scatola di larghezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


