DIETZEL - DIE103863 Hohlwand-Abzweigdose-Unterteil, luftdich - 103863

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Tondo
Colore - Bianco
Modello - Singolo
Diametro - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579023764
Codice prodotto
DIE103863
Cod. produttore
103863
Produttore
DIE
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Modello:
Singolo
Diametro:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Fissatubo:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
25
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
sì
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno


