DIETZEL - DIE103043 Hohlwand-Abzweigdose, A 65 mm, 60 mm, w - 103043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Tondo
Colore - Arancione
Modello - Singolo
Diametro - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579019286
Codice prodotto
DIE103043
Cod. produttore
103043
Produttore
DIE
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Tondo
Colore:
Arancione
Modello:
Singolo
Diametro:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione / porta apparecchi
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Per cavi di diametro:
8...8 mm
Fissatubo:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
4
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
sì
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno


