AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE103042 Hohlwand-Abzweigdose, A˜ 65 mm, 65 mm, w - 103042

copiacopia
DIETZEL - DIE103042 Hohlwand-Abzweigdose, A˜ 65 mm, 65 mm, w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Tondo

  • Colore - Bianco

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579019279

Codice prodotto

DIE103042

Cod. produttore

103042

Produttore

DIE

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Tondo

Colore:

Bianco

Modello:

Singolo

Diametro:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

45...45 mm

Accoppiabile:

no

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Fissatubo:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

10

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno