AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE101581 PVC-Kabelkanalrohr, A˜ 160mm, starr, mit

copiacopia
DIETZEL - DIE101581 PVC-Kabelkanalrohr, A˜ 160mm, starr, mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004249144

Codice prodotto

DIE101581

Cod. produttore

101581

Produttore

DIE

KKRV 160x4,0 RB OEBB/O, PVC-Kabelkanalrohr starr, mit Langmuffe und eingelegtem Profildichtring System Vogelsang?, rotbraun (RAL 8023), gema? technischer Spezifikation der OBB, starr, mit angeformter Langmuffe und Profildichtring, OBB-Spezifikation TK135/R546, in Stangen zu 5m