DIETZEL - DIE101402 LAnge 27 mm, ID A 9 mm, einschnappbar - 101402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per scatola di diametro - 65...65 mm
Forma - Tondo
Modello - Altri
Tipo di fissaggio - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
9002579012003
Codice prodotto
DIE101402
Cod. produttore
101402
Produttore
DIE
Per scatola di diametro:
65...65 mm
Forma:
Tondo
Modello:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


