DIETZEL - DIE101397 Tapetendeckel dosenbA1/4ndig, 3 Anschrau - 101397

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per scatola di diametro - 120...120 mm
Forma - Tondo
Modello - Coperchio di montaggio
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
9002579011952
Codice prodotto
DIE101397
Cod. produttore
101397
Produttore
DIE
Per scatola di diametro:
120...120 mm
Forma:
Tondo
Modello:
Coperchio di montaggio
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


