AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE100440 PVC-Panzerflexrohr, A˜40mm, biegsam, sch

copiacopia
DIETZEL - DIE100440 PVC-Panzerflexrohr, A˜40mm, biegsam, sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 30.2 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579004831

Codice prodotto

DIE100440

Cod. produttore

100440

Produttore

DIE

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

30.2 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata: