AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE099354 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜50mm,starr,

copiacopia
DIETZEL - DIE099354 PE-Kabelschutz-Verbundrohr,A˜50mm,starr,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Forma - Esterno corrugato, interno liscio

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579993548

Codice prodotto

DIE099354

Cod. produttore

099354

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

50 mm

Forma:

Esterno corrugato, interno liscio

Diametro interno:

41 mm

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no