AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE098739 Kupferseil, 50 mmA2, blank, 50 kg Ring,

copiacopia
DIETZEL - DIE098739 Kupferseil, 50 mmA2, blank, 50 kg Ring,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Sezione - 50 mm²

  • Diametro esterno - 9 mm

  • Numero di trefoli - 19

  • Diametro del singolo trefolo - 1.8 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579987394

Codice prodotto

DIE098739

Cod. produttore

098739

Produttore

DIE

Materiale:

Rame

Sezione:

50 mm²

Diametro esterno:

9 mm

Numero di trefoli:

19

Diametro del singolo trefolo:

1.8 mm

Superficie:

Non trattato

Materiale della guaina:

Nessuno