DIETZEL - DIE098738 Kupferseil, 35 mmA2, verzinnt, 50 kg Rin - 098738

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Sezione - 35 mm²
Diametro esterno - 6.9 mm
Numero di trefoli - 7
Diametro del singolo trefolo - 2.5 mm
Confezione
1 M
EAN
9002579987387
Codice prodotto
DIE098738
Cod. produttore
098738
Produttore
DIE
Materiale:
Rame
Sezione:
35 mm²
Diametro esterno:
6.9 mm
Numero di trefoli:
7
Diametro del singolo trefolo:
2.5 mm
Superficie:
Stagnato
Materiale della guaina:
Nessuno


