AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE097772 PVC-Reparatur-Halbrohr-T-Abzweiger A˜ 11

copiacopia
DIETZEL - DIE097772 PVC-Reparatur-Halbrohr-T-Abzweiger A˜ 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - A forma di tetto

  • Lunghezza - 800 mm

  • Larghezza - 190 mm

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579014809

Codice prodotto

DIE097772

Cod. produttore

097772

Produttore

DIE

Forma:

A forma di tetto

Lunghezza:

800 mm

Larghezza:

190 mm

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Con iscrizione:

no