AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE097235 Leitervertikalbogen, 400x100x350 mm, Ede

copiacopia
DIETZEL - DIE097235 Leitervertikalbogen, 400x100x350 mm, Ede

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 400 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001800409

Codice prodotto

DIE097235

Cod. produttore

097235

Produttore

DIE

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

400 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Altri

Foratura laterale:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no