AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE097150 Leiterkreuzung, 300x60x400 mm, Edelstahl

copiacopia
DIETZEL - DIE097150 Leiterkreuzung, 300x60x400 mm, Edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 60 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Raggio interno di curvatura - 400 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001803202

Codice prodotto

DIE097150

Cod. produttore

097150

Produttore

DIE

Altezza della passerella a traversini:

60 mm

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Raggio interno di curvatura:

400 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no